Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1 dbl Eca Ri.100 Aderltg feindrähtig 1,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1 dbl Eca Ri.100 Aderltg feindrähtig 1,0
H05V-K 1 dbl Eca Ri.100 Aderltg feindrähtig 1,0
Artikel-Nr.:
     3517B-95657505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05V-K 1 dbl Eca Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05V-K
h05v-k

H05V-K 1 dbl Eca Ri.100 Aderltg feindrähtig 1,0

Nach VDE 0281. Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten. Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen. In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
2,5 mm
Verarbeitungstemperatur:
5..70 °C
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1621*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2221*
€ 0,2643
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1921*
€ 0,2286
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,71*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.