Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7001L


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7001L
Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7001L
Artikel-Nr.:
     3517B-95918116
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.612 PA7001L
EAN/GTIN:
     4024092130380
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68

Kabelverschraubung langem Gew. M12x1,5 50.612 PA 7001L

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7001, Anschlussgewinde lang, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,11*
€ 39,58*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,74*
€ 39,85*
€ 5,95*
ab € 34,332*
€ 46,342*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,20*
€ 67,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,50*
€ 43,435
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,60*
€ 39,984
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.