SKINTOP-MS-PG-7 MS 7
Kabelverschraubung SKINTOP® MS PG 7
Kabelverschraubung
PG 7
Klemmbereich (min./max.): 2 - 6.5 mm
Schlüsselweite 1: 14
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 5 bar (30 min)
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Großer, variabler Klemmbereich für verschiedene Leitungsaußendurchmesser
Optimale Zugentlastung durch flexible Lamellen
Umfangreiches Zubehörsortiment verfügbar
Durch vielseitige Eigenschaften überzeugendes Produkt für breites Anwendungsspektrum
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar)