Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,blau CLI R 1-3 BL NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,blau CLI R 1-3 BL NE
Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,blau CLI R 1-3 BL NE
Artikel-Nr.:
     3517B-95942975
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572900002
EAN/GTIN:
     4032248469666
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 3x4,2mm,weich,blau CLI R 1-3 BL NE

Kunststoffstab für das erleichterte Anbringen von Markierern auf einem Leiter. Bestückt mit CLI-X Markierern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1751*
€ 3,0351*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2571*
€ 3,1471*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,287*
€ 3,187*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 3,35*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,42526*
€ 3,36526*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.