Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck 90° cws Sockelleistenkanal SFA50.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95957781
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFA50.6
EAN/GTIN:
     4011126061512
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck 90° cws Sockelleistenkanal SFA50.6

Außeneck 90°. für Sockelleistenkanalsystem : SDK50 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 53,4 x 17 mm Schenkellänge außen : 41 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
53,39999999 mm
Tiefe:
17 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 2,87586*
€ 3,56586*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,642*
€ 3,712*
1
€ 5,95*
ab € 2,66382*
€ 4,10382*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,7209*
€ 4,1909*
5
€ 3,90*
ab € 2,998*
€ 4,218*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,712*
€ 4,41728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,602*
€ 4,28638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,432*
€ 4,08408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,292*
€ 3,91748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.