Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLKabelbinder-LSC 4,6---360 61813089


Menge:  Packung  
Produktinformationen
STAHLKabelbinder-LSC 4,6---360 61813089
Artikel-Nr.:
     3517B-96213378
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61813089
EAN/GTIN:
     4044776202653
Suchbegriffe:
Kabelbinder
lappkabel kabelbinder
kabelbinder

STAHLKabelbinder-LSC 4,6---360 61813089

Kabelbinder Steel cable tie LSC 4.6-360.0
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 4.6mm
Gesamtlänge: 360mm
metall
Edelstahl
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Außeneinsatz und Verwendung unter extremsten Bedingungen, da korrosions- und witterungsbeständig
Befestigung von FLEXIMARK® Edelstahl-Kennzeichnungen
Können in allen anspruchsvollen Industrien eingesetzt werden (ua Öl & Gas, Bahnfahrt, F&B)
Nutzen: Sicherer Kugelverschluss, selbst verriegelnd
Hervorragende chemische Beständigkeit
Säurebeständig
Platzsparend durch die abgeflachten Binderköpfe
Hochtemperaturbeständig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
0,25 mm
Min. Haltekraft:
45,3 N
Betriebstemperatur:
-80..500 °C
Montagetemperatur:
-80..150 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,34*
€ 140,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,32*
€ 141,42*
Frei Haus
ab € 118,10*
€ 146,60*
€ 6,90*
ab € 168,86*
€ 242,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,80*
€ 167,552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,01*
€ 166,6119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,53*
€ 160,0907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,09*
€ 158,3771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,34*
€ 134,8746
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.