Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe Xenon 35x100 E14 240V 28W/827matt 42878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96878698
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42878
EAN/GTIN:
     4034451428782
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Halogenlampe E14

Halogenlampe Xenon 35x100 E14 240V 28W/827matt 42878

Import, klares, weißes Licht bei 30% Energieeinsparung und doppelte Lebensdauer gegenüber einer Glühlampe bei ähnlichem Lichtstrom, Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer. Energieeffizienzklasse: EOL, Abverkauf von Restbeständen, Schaltzyklen: 8000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
28 W
Lampenspannung:
230..240 V
Lichtstrom:
350 lm
Sockel:
E14
Lampenform:
Kerze
Gedrehtes Glas:
nein
Durchmesser:
35 mm
Gesamtlänge:
100 mm
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,15*
€ 3,45*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,46*
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.