Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-EDU-AS-17 61802500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97652877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802500
EAN/GTIN:
     4044773204216
Suchbegriffe:
Endtülle
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots

SILVYN-US-EDU-AS-17 61802500

Endtülle SILVYN® US-EDU-AS 17
Endtülle
Nenngröße: 17
Passend für Schutzschlauchgröße: 17

Anwendungsgebiete: SILVYN EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 2,8136*
€ 3,4636*
50
Frei Haus
ab € 2,9266*
€ 3,5966*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,9775*
€ 3,6113*
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,97508*
€ 3,63508*
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4636*
€ 4,12168
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8136*
€ 3,34818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 173,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.