Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50 OM2 4,5kN B1111A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50 OM2 4,5kN B1111A
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50 OM2 4,5kN B1111A
Artikel-Nr.:
     3517B-97759120
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1111A
EAN/GTIN:
     3700223690671
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50 OM2 4,5kN B1111A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4x12G50 OM2 4,5kN
Weitere Informationen:
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
11,2 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
4,5 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.059,55*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 2,8855* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.158,334*
€ 7.328,41746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.143,613*
€ 7.310,89947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.085,212*
€ 7.241,40228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.059,55*
€ 7.210,8645
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.