Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler 3000K DALI 721814.0031.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Strahler LED 721814.0031.76 84W-3000K 305x240x294,56o DALI 8400lm
RZB Strahler LED 721814.0031.76 84W-3000K 305x240x294,56o DALI 8400lm
Artikel-Nr.:
     3517B-98787533
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     721814.0031.76
EAN/GTIN:
     4051859118336
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Strahler 3000K DALI 721814.0031.76

Hocheffizienter LED-Strahler für Außenanwendungen. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Thermisch entkoppeltes Geräteabteil mit eingebautem Betriebsgerät. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 483,48*
€ 558,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 490,68*
€ 564,36*
Frei Haus
ab € 494,37*
€ 569,68*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 502,89*
€ 577,50*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 540,67*
€ 618,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,36*
€ 671,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,76*
€ 664,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,37*
€ 628,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,68*
€ 583,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982242.0031
ab € 84,68*
Zubehör
RZB Leuchten
982167.003
ab € 68,27*
Zubehör
RZB Leuchten
982161.007
ab € 113,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.