Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 6x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 6x16
Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 6x16
Artikel-Nr.:
     3517B-98876192
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6606/001/01 6x16
EAN/GTIN:
     4001796416750
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube

Gewindefurchende Schraube Form C-Z, galv.verz. 6606/001/01 6x16

Gewindefurchende Schrauben Form C-Z, Kopf nach DIN 7985 galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
16 mm
Gewindebildung:
gewindeformend
Selbstbohrend:
nein
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,00*
ab € 0,05436*
€ 0,05436*
1000
Frei Haus
ab € 0,05597*
€ 0,05597*
6 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,0629*
€ 0,0629*
1 Tag
1391
500
€ 5,90*
ab € 0,1177*
€ 0,1547*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05436*
€ 0,06469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 54,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056925001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.