Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Lichtschranke VSE18L-4P344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98974831
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6027935
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Rund-Lichtschranke VSE18L-4P344

Rund-Lichtschranken, V18 Laser, VSE18L-4P344, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Potentiometer, Laserklasse: 1, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
50000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,73*
€ 268,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,57*
€ 270,51*
Frei Haus
ab € 225,73*
€ 273,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,46*
€ 313,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,97*
€ 292,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,41*
€ 284,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,57*
€ 266,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.