Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussstück LK-Z060AOV-E-0011500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussstück LK-Z060AOV-E-0011500
Abschlussstück LK-Z060AOV-E-0011500
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-99251707
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662577
EAN/GTIN:
     4043544716231
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Abschlussstück LK-Z060AOV-E-0011500

Abschlussstück Acrylglasprofil opal vorstehend (Höhe: 10 mm, Länge: 1500 mm), Material: PMMA, geeignet für Lichtkanal 060 Profile LK-P 060.001 und LKDI-P 060.001, werkzeugloses Einrasten in Lichtkanal-Profil

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 1500 x 60 x 10 mm
Gewicht: 0.461 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
1500 mm
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,20*
€ 48,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,38*
€ 48,26*
€ 3,90*
ab € 36,27*
€ 49,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,44*
€ 53,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.