Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder Z-Reihe 3pol ZQV 2.5N/3 RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99453694
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2108690000
EAN/GTIN:
     4050118448535
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder Z-Reihe 3pol ZQV 2.5N/3 RD

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,1 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
60
€ 5,00*
ab € 0,43217*
€ 0,58217*
3 Tage
240
60
€ 6,40*
ab € 0,43229*
€ 0,58229*
60
€ 3,90*
ab € 0,44534*
€ 0,59534*
17 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 0,4516*
€ 0,5983*
23 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 0,4598*
€ 0,5998*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,58217*
€ 0,69278
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,55217*
€ 0,65708
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50217*
€ 0,59758
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,47217*
€ 0,56188
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,46217*
€ 0,54998
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,43217*
€ 0,51428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 34,9302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.