Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 801200O gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10756734
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BA68012007030O
EAN/GTIN:
     4012740102599
Suchbegriffe:
Kabelkanaldeckel
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanz BA6 801200O gr

Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 80x120mm steingrau
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
85 mm
Breite:
129 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
6 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel grau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 31,14*
€ 41,92*
€ 5,95*
ab € 31,339*
€ 42,019*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,88*
€ 42,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,55*
€ 43,59*
€ 3,90*
ab € 32,81*
€ 44,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,28*
€ 47,9332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,14*
€ 45,3866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,88*
€ 37,9372
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 15,94* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B8012047030
ab € 1,01*
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,39*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,27*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1432*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.