Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 AJ139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 AJ139
Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 AJ139
Artikel-Nr.:
     3517I-11159744
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AJ139
EAN/GTIN:
     4015609264476
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67 AJ139

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
und Verriegelung
Ausschalter = 4-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 384,70*
€ 449,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 378,23*
€ 449,84*
Frei Haus
ab € 390,18*
€ 453,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 393,15*
€ 458,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 423,41*
€ 490,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,29*
€ 534,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,04*
€ 530,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,70*
€ 457,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.