Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 0,09-0,25qmm 09670007476


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt 0,09-0,25qmm 09670007476
Buchsenkontakt 0,09-0,25qmm 09670007476
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11254044
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670007476
EAN/GTIN:
     5713140086920
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Buchsenkontakt 0,09-0,25qmm 09670007476

Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,09...0,25 mm², AWG 28 ... AWG 24
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,09..0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,09..0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,09..0,25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
4,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,16 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,497*
€ 0,637*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,4991*
€ 0,6391*
100
Frei Haus
ab € 0,5142*
€ 0,6542*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,66*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,66408*
€ 0,82408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6391*
€ 0,76053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5491*
€ 0,65343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5391*
€ 0,64153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4991*
€ 0,59393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 63,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 485,73*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.