Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser A-PKZ0(24V50H#199337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-11770683
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199337
EAN/GTIN:
     4015081974214
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Blitzstromableiter

Arbeitsstromauslöser A-PKZ0(24V50H#199337

Arbeitsstromauslöser, Push-in-Klemmen, verwendbar für PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, PKZM01, PKE, kombinierbar mit Hilfsschalter: NHI...-PKZ0(-PI), AGM2-...-PKZ0-PI, NHI-E-...-PI, NHI-B-...-PI
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Leistungsaufnahme:
0,5 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 22,47*
€ 30,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,56*
€ 32,10*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 34,01*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,31*
€ 34,60*
1
€ 5,95*
ab € 25,63*
€ 34,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199151
ab € 38,00*
Zubehör
Eaton
199155
ab € 46,26*
Zubehör
Eaton
199157
ab € 53,53*
Zubehör
Eaton
199160
ab € 61,85*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,56*
Zubehör
Eaton
199184
ab € 47,59*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,75*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,34*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,73*
Zubehör
Eaton
199152 PKZM0-1-PI
ab € 42,80*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,27*
Zubehör
Eaton
199172 PKZM0-10-T-PI
ab € 60,24*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 59,24*
Zubehör
Eaton
199174 PKZM0-16-T-PI
ab € 61,45*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.