| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-11879132 Herst.-Nr.: 260313 EAN/GTIN: 4050143042975 |
| |
|
| | |
| Datenlichtschranke LS682-DA-EN/F2/35 Betriebsreichweite: 0 ... 300 m, Lichtart: rot, Wechsellicht, Schnittstellentyp: Ethernet 100 BASE-TX, Betriebsspannung: 18 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | ja | Mit Zeitfunktion: | nein | Max. Schaltabstand: | 350000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.394,32* | € 2.501,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2.391,94* | € 2.506,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.420,82* | € 2.531,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.451,49* | € 2.556,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.442,11* | € 2.556,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|