Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48-V-Stromschiene 1m weiß NEOA10/95001/ST6Ews


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48-V-Stromschiene 1m weiß NEOA10/95001/ST6Ews
48-V-Stromschiene 1m weiß NEOA10/95001/ST6Ews
Artikel-Nr.:
     3517I-13768891
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664241
EAN/GTIN:
     4043544733764
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

48-V-Stromschiene 1m weiß NEOA10/95001/ST6Ews

48-V-Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 4-Leiter-Schiene für zwei getrennte Versorgungen oder einen Kreislauf für die Versorgung und einen für den DATEN-BUS, stranggepresstes Aluminiumprofil, bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), mit geeignetem Befestigungszubehör verwendbar für Decken- oder Pendelmontage (Belastungsdiagramm siehe Datenblatt), Nennstrom und Nennspannung: 15 A / 60 V DC, 2 Kreise: 2 x (+/- 15 A / 0 - 60 V), 1 Kreis und Datenbus: +/- 15 A / 0 - 60 V und D+/D-, Systemkomponenten separat bestellen

Schutzart: III
Normen: UKCA, CE, RoHS, ENEC
Abmessungen (LxBxH): 1000 x 26.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,26*
€ 48,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,34*
€ 59,69*
Frei Haus
ab € 45,74*
€ 61,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665459
ab € 28,97*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664250
ab € 19,33*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664264
ab € 13,17*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
665457
ab € 42,60*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662771
ab € 69,99*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662162
ab € 70,04*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
663842
ab € 289,05*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667967
ab € 145,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.