| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15218718 Herst.-Nr.: 101058150 EAN/GTIN: 4030661031125 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter TD 250-11/11z Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 103 mm | Höhe des Sensors: | 180 mm | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Mit Statusanzeige: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 308,15* | € 365,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,28* | € 373,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 324,05* | € 377,67* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,90* | € 563,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|