| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15248652 Herst.-Nr.: 0064083 EAN/GTIN: 4030641640835 |
| |
|
| | |
| Not-Aus-Modul LG5925.04/61AC/DC24V Not-Aus-Modul zum Schutz von Personen und Maschinen bei Not-Aus-Schaltungen von Maschinen und Überwachung von Schiebeschutzgittern Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 24 V | Versorgungsspannung bei DC: | 24 V | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 133,58* | € 162,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,92* | € 163,90* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,97* | € 170,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,05* | € 173,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 143,79* | € 175,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|