Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter Einbau/rot P1-32/E-RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15279702
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     003197
EAN/GTIN:
     4015080031970
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner

Not-Aus-Schalter Einbau/rot P1-32/E-RT

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Knebel und gelbem Frontschild, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar., 3-polig, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,83*
€ 34,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,43*
€ 36,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,62*
€ 37,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,09*
€ 37,93*
€ 3,90*
ab € 29,94*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,51*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,38*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,45*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,46*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,84*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,14*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,05*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,23*
Zubehör
Eaton
207445
ab € 27,04*
Zubehör
Eaton
280972
ab € 44,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.