Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz 3m Rolle G51TA NA (VE3m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Kantenschutz 0.4-1.3 mm, PTFE, natur, 3 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-15851707
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-30109
EAN/GTIN:
     5022660486166
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Eckschutzprofil

Kantenschutz 3m Rolle G51TA NA (VE3m)

Sehr flexibel. Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber. Ausgezeichneter Schutz bei hohen Temperaturen. Ressistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Eng anliegende Formschiene. Optisch sauberer Schutz. Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Bauform:
Schutzband
Länge:
3000 mm
Breite:
3,9 mm
Höhe:
4,3 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 106,39*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 84,60*
€ 106,40*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,92*
€ 106,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 90,41*
€ 112,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,27*
€ 123,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,40*
€ 126,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,64*
€ 124,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,59*
€ 118,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,13*
€ 114,39
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,60*
€ 100,67
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 28,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.