Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 3 - 6 mm 239170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 3 - 6 mm 239170
Artikel-Nr.:
     3517I-15873857
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     239170
EAN/GTIN:
     4046827066108
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
kabelverschraubung m12 pvc
leitungseinführung

Kabelverschraubung 3 - 6 mm 239170

Kabelverschraubung ohne Reduzierdichteinsatz, explosionsgeschützt, Typ: 8161/7-M12-0603, Gewindegröße: M12x1,5 mm, Gewindelänge: 9 mm, Werkstoff: Polyamid, Farbe: schwarz, Klemmbereich: 3 ... 6 mm, Schlüsselweite: 16,00, Armierungsart: unarmierte Kabelarten, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Schutzart (IP): IP66, Losgröße: 50 ST, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
16 mm
Sechskant Eckmaß:
18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m12
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 4,82*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 5,33*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,93*
€ 6,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
240044
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.