Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschraube M12 Länge 60mm HMZ M12/60 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschraube M12 Länge 60mm HMZ M12/60 F
Hammerkopfschraube M12 Länge 60mm HMZ M12/60 F
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15886574
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HMZ M12/60 F
EAN/GTIN:
     4013339176731
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm

Hammerkopfschraube M12 Länge 60mm HMZ M12/60 F

Hammerkopfschraube, mit Verzahnung, einschließlich Sechskantmutter und Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7093-1, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschiene 2996Z mit 22 mm Schlitzweite Wandausleger STRUT HKC 96Z/..., Hängestiel und Wandausleger STRUT HKC 96ZD/... Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 34,5 mm Kopfbreite : 19,5 mm Kopfhöhe : 11 mm Gewinde : M 12 Länge L : 60 mm Festigkeitsklasse : 4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
60 mm
Kopfbreite:
34,5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,72*
€ 3,94*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,73295*
€ 3,96295*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,3076*
€ 4,7676*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,975*
€ 4,805*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3353*
€ 4,8053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.