Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung m.Knickschutzspirale 50.007M12 PABS


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kabelverschraubung m.Knickschutzspirale 50.007M12 PABS
Kabelverschraubung m.Knickschutzspirale 50.007M12 PABS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918143
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50007M12PABS
EAN/GTIN:
     4024092106972
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubung pg7

Kabelverschraubung m.Knickschutzspirale 50.007M12 PABS

mit Biegeschutzspirale, für bewegliche flexible Leitungen, integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, RAL7001, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,57*
€ 65,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,78*
€ 65,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,72*
€ 110,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 61,85*
€ 73,6015
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 59,81*
€ 71,1739
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,4957* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.