Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-O-RING-M32- (28X2)-NBR O-RING M32/28x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-O-RING-M32- (28X2)-NBR O-RING M32/28x2
SKINDICHT-O-RING-M32- (28X2)-NBR O-RING M32/28x2
Artikel-Nr.:
     3517I-15939853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102040
EAN/GTIN:
     4044773178760
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SKINDICHT-O-RING-M32- (28X2)-NBR O-RING M32/28x2

Dichtring SKINDICHT® O-RING M32 (28X2) NBR
Dichtring
M 32
Innendurchmesser: 28mm
Aussendurchmesser: 32mm
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
NBR
schwarz
Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit metrischen SKINTOP®/SKINDICHT® Kabelverschraubungen
Zur Abdichtung an metrischen Anschlussgewinden
Nutzen: Schutz vor dem Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten
Ermöglicht eine höhere Schutzart (IP) für eine Kabelverschraubung aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1141*
€ 0,1627*
4 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1152*
€ 0,1638*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1138*
€ 0,1638*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11391*
€ 0,16391*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14824*
€ 0,21024*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.