Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal Unter-u.Oberteil DNG 75100 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15942958
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     DNG7510007030B
EAN/GTIN:
     4012740103633
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal Unter-u.Oberteil DNG 75100 gr

Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x100mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
7,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 22,30*
€ 30,27*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 22,1626*
€ 30,3226*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 30,86*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,80*
€ 30,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 23,22*
€ 31,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,92*
€ 36,7948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,90*
€ 33,201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,40* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 43,97*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,41*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,144*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.