Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Pinzette m. Führungsst.,155mm 92 22 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16207818
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 22 35
EAN/GTIN:
     4003773054719
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Präzisions-Pinzette m. Führungsst.,155mm 92 22 35

92 22 35 Präzisionspinzette Universell verwendbar. Schmale Spitzen. Greifflächen fein gezahnt. Geriffelte Griffe. gerade Form. blendfrei mattiert. rostfrei, antimagnetisch und säurefest. - Oberfläche: rostfrei, antimagnetisch, säurefest - Ausführung: Gerade - Spitzenbreite (A): 0,5mm - Spitzenbreite (B): 0,5mm - Ausführung Pinzettenspitze: Spitz - Korrosionsbeständig: ja   - ESD-geprüft: nein   - VDE-geprüft: nein   - Branchen: Industrie Elektronik - Magnetisch: Nicht magnetisierbar (80%) - Verhalten: Leitfähig.
Weitere Informationen:
Länge:
155 mm
Spitzenbreite:
0,5 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
nein
Antimagnetisch:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
10
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 12,76*
3 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 10,55*
€ 12,78*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 12,82*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 12,82*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 11,98*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.