Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder-TY-FAST- 200-120-NR 61810440


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder-TY-FAST- 200-120-NR 61810440
Artikel-Nr.:
     3517I-16213242
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61810440
EAN/GTIN:
     4044773386622
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder polyamid
kabelbinder
lappkabel kabelbinder

Kabelbinder-TY-FAST- 200-120-NR 61810440

Kabelbinder CABLE TIES TY 200-120-D
Kabelbinder
Kabelbinder Breite: 7.6mm
Gesamtlänge: 219mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten
Nutzen: Verzahnung verhindert, dass das Einsteckende während der manuellen oder maschinellen Verarbeitung bis zum endgültigen Festzug aus dem Verschlussknopf herausrutscht
Integrierter Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
219 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,48*
€ 91,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,57*
€ 91,25*
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 93,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,15*
€ 108,4685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,97*
€ 108,2543
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,27*
€ 102,6613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.