Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 216P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 216P
Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 216P
Artikel-Nr.:
     3517I-16557064
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     216P
EAN/GTIN:
     4015394149361
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,5p,6h,400V,IP67 216P

125A5P 6H400V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme, X-CONTACT und Pilotkontakt Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden!
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
399..400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 540,19*
€ 615,90*
1
€ 5,95*
ab € 541,74*
€ 616,47*
1
Frei Haus
ab € 546,86*
€ 621,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 549,01*
€ 622,98*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 607,59*
€ 652,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,90*
€ 732,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,96*
€ 719,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,86*
€ 693,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,19*
€ 642,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.