Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaudownlight GU10 rund, ws 36141170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-17174174
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     36141170
EAN/GTIN:
     4251433958314
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaudownlight GU10 rund, ws 36141170

Einbaustrahler, GU10, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fassung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Zinkguss / Aluminiumguss, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 21,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,95*
€ 26,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,22*
€ 26,88*
€ 8,50*
ab € 19,56*
€ 27,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,42*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.03
ab € 10,56*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1963.05
ab € 9,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.05
ab € 17,31*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.07
ab € 14,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
1964.15
ab € 18,30*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36142170
ab € 24,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196308
ab € 12,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196317
ab € 12,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00196408
ab € 14,74*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141153
ab € 62,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38141073
ab € 57,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141023
ab € 61,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141033
ab € 64,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141053
ab € 63,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39141073
ab € 59,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.