Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH OS2 sw 1x24 3500N LKD8UC700M90000-Dca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH OS2 sw 1x24 3500N LKD8UC700M90000-Dca
U-DQ(ZN)BH OS2 sw 1x24 3500N LKD8UC700M90000-Dca
Artikel-Nr.:
     3517I-17750879
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8UC700M90000
EAN/GTIN:
     4066449050729
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH OS2 sw 1x24 3500N LKD8UC700M90000-Dca

LWL-Universalkabel, zentrale Bündelader, längswasserdicht, mit nichtmetallischem Nagetierschutz.Universalkabel, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
24
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
24
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.