Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Langfeldleuchte 3-ph. 4000K , DALI, sw 8246096427


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI SECTOR PRO 3-Phasig 8246096427 Schwarz 10880lm 4000K Ra)80 DALI
SGLI SECTOR PRO 3-Phasig 8246096427 Schwarz 10880lm 4000K Ra)80 DALI
Artikel-Nr.:
     3517I-18460572
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246096427
EAN/GTIN:
     5703821181884
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Langfeldleuchte

LED-Langfeldleuchte 3-ph. 4000K , DALI, sw 8246096427

SECTOR PRO 3-Phasig Schwarz 10880lm 4000K Ra>80 DALI 69W
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,20*
€ 280,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 241,00*
€ 290,53*
Frei Haus
ab € 244,75*
€ 293,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 261,13*
€ 311,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.