| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19001778 Herst.-Nr.: CAXXSM-00104-C012-BP EAN/GTIN: 4042673589600 |
| |
|
| | |
| Keystone xs500fx Kat6AMod. u.Zusatzkabelabfang. CAXXSM-00104-C012-BP Corning EA Keystone xs500fx Kat.6A Modul mit Staubschutzklappe und Zusatzkabelabfangung für Flexkabel zum Einbau in Keystone Verteilerfelder, Anschlußdosen und Bodentank-Montageplatten Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Spezialwerkzeug notwendig: | nein | AWG-Bereich: | 26..27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 24 | | € 5,00* | ab € 3,76625* | € 5,03625* | | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,91959* | € 5,23959* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,77* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 120,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|