| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19080889 Herst.-Nr.: 130862-21C-E-90 EAN/GTIN: 4250184142508 |
| |
|
| | |
| AP-Verteiler 6Port C6A 6xRJ45, rws TN EDATC6A-6AP-rws E-DAT C6A Verteiler zur Aufputzmontage, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010) TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2010) getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet für Power over Ethernet (PoE und PoE plus), Farbe reinweiß. Weitere Informationen: | | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 6 | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 6 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Geschirmt: | ja | Kategorie: | 6A (IEC) | Anschlussart: | LSA | Farbe: | reinweiß | RAL-Nummer: | 9010 | Montageart: | Wandmontage | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,23* | € 59,31* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,55* | € 59,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,35* | € 61,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,50* | € 66,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|