Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B8004007030O


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B8004007030O
Artikel-Nr.:
     3517I-20761776
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     B8004007030O
EAN/GTIN:
     4012740111133
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal o Bod/Seitenstanz B8004007030O

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 80x40mm steingrau
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
45 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2876 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 19,00*
€ 26,33*
€ 18,00*
ab € 19,0928*
€ 26,3928*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,48*
€ 26,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,70*
€ 27,33*
€ 3,90*
ab € 21,97*
€ 30,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 9,74* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
B800403
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.