Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Kupplung 16A 5P 2h IP54 FW311502SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 5P 2h IP54 FW311502SK
CEE NEO Kupplung 16A 5P 2h IP54 FW311502SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21165867
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311502SK
EAN/GTIN:
     4015609051779
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose 16a

CEE NEO Kupplung 16A 5P 2h IP54 FW311502SK

WALTHER CEE NEO Kupplung Classic
mit Schraubtechnik
16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz
mit Farbringcodierung "
grün"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee-kupplung ip54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,13*
€ 368,18*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 303,44*
€ 368,75*
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 371,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 335,73*
€ 395,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 368,18*
€ 438,1342
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 365,04*
€ 434,3976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 345,92*
€ 411,6448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,19*
€ 400,0661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,13*
€ 371,4347
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,213* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.