Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter E3FA-TP21-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter E3FA-TP21-D
Fotoschalter E3FA-TP21-D
Artikel-Nr.:
     3517I-21834277
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FA-TP21-D
EAN/GTIN:
     4548583547308
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter

Fotoschalter E3FA-TP21-D

Fotoelektrischer Sensor, M18, axial, Kunststoffgehäuse, rote LED, Durchgangsstrahl, Empfänger, 20 m, PNP, L-EIN/D-EIN-wählbar, M12-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
2 °
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,84*
€ 57,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,43*
€ 58,61*
€ 8,95*
ab € 44,92*
€ 60,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 49,85*
€ 65,15*
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 67,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.