Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIB-HStH 2x2x0,8 B2ca S EIB-/Bus-Leitung 2x2x0,8B2ca


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-22961078
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EIB-HStH 2x2x0,8 B2ca S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-H(ST)H
eib h st h

EIB-HStH 2x2x0,8 B2ca S EIB-/Bus-Leitung 2x2x0,8B2ca

Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.