| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-23167006 Herst.-Nr.: 5857000 EAN/GTIN: 6410014506407 |
| |
|
| | |
| T-Verbinder schwarz #5857000 T-Verbinder für drei 3-Phasen-Stromschienensegmente. Farbe schwarz Maße (L x B): 100 mm x 66 mm. Höhe 32,5 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kupplung/Verbinder T-Form | Zubehör: | ja | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,67* | € 45,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,95* | € 46,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,23* | € 46,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,92* | € 47,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,28* | € 49,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|