Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierfenster Mi SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnierfenster Mi SF
Scharnierfenster Mi SF
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25176383
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000095
EAN/GTIN:
     4012591650959
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Klappfenster
Scharnierfenster

Scharnierfenster Mi SF

Scharnierfenster für Mi-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Scharnierend:
ja
Breite:
168 mm
Höhe:
288 mm
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 30,71*
€ 40,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,96*
€ 40,83*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,24*
€ 41,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,41*
€ 41,34*
€ 3,90*
ab € 32,38*
€ 42,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.