| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25222641 Herst.-Nr.: 1SEP101975R0001 EAN/GTIN: 7025840016977 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter NH3 XLP3 Die EasyLine-Baureihe von ABB verfügt über ein robustes, einheitliches Design, das benutzerfreundlich gestaltet ist. Dank diesem modernen Design schaltet die Baureihe Nennströme von 100 A - 630 A bei Spannungen von 220 V bis 690 V mit Leichtigkeit. Zudem wird ein hohes Maß an Sicherheit gewährleistet mit der Schutzart IP30 von vorne in geschlossener Position und der Schutzart IP20 in der offenen Position. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 500 A | Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 50 kA | Geeignet für Sicherungseinsätze: | NH3 | Polzahl: | 3 | Mit Sicherungsüberwachung: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Bolzenanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,61* | € 190,41* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 168,60* | € 195,89* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,89* | € 197,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,93* | € 206,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,01* | € 207,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|