Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4pol. 57A WQV 6/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder 4pol. 57A WQV 6/4
Querverbinder 4pol. 57A WQV 6/4
Artikel-Nr.:
     3517I-25909794
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1054860000
EAN/GTIN:
     4008190180799
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbinder 4pol. 57A WQV 6/4

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2455*
€ 1,5555*
3 Tage
100
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,24681*
€ 1,55681*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2482*
€ 1,5582*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2856*
€ 1,6056*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3037*
€ 1,6337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5582*
€ 1,85426
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4282*
€ 1,69956
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004500000
ab € 51,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.