Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12/PG7 PERFECT-KV-PA 50007 M12 PA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12/PG7 PERFECT-KV-PA 50007 M12 PA
Kabelverschraubung M12/PG7 PERFECT-KV-PA 50007 M12 PA
Artikel-Nr.:
     3517I-25918155
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50007M12PA
EAN/GTIN:
     4024092106965
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M12/PG7 PERFECT-KV-PA 50007 M12 PA

integrierte Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, Dichtbereich und Hutmutterabmessungen sind identisch mit der PERFECT Pg-Serie 50.0xx Pazzzz, montagefreundlich, RAL7001, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,85*
€ 35,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,79*
€ 35,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,80*
€ 70,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,25*
€ 41,9475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,05*
€ 36,9495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2579* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.