Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 920M2521


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 920M2521
Artikel-Nr.:
     3517I-25937081
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     920M2521
EAN/GTIN:
     4011126364354
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall

Kabelverschraubung 920M2521

Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Biegeschutz-Trompete, Sechskant-Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 25 für Kabel-Ø : 17 - 19 mm Anschlussgewindelänge : 7 mm Schlüsselweite 1 : 30 mm Schlüsselweite 2 : 30 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17..19 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 14,05*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 11,2552*
€ 14,0652*
1
€ 5,95*
ab € 37,33491*
€ 50,49491*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 351,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.