Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal steingrau LKG 75075 gr


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25942256
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LKG7507507030B
EAN/GTIN:
     4012740103923
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
verdrahtungskanal hager
verdrahtungskanal

Kanal steingrau LKG 75075 gr

Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x75mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
4 mm
Schlitzbreite:
4 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,03*
4 Tage
34
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 13,45*
€ 18,78*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 13,48*
€ 18,81*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 13,755*
€ 19,155*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 14,17*
€ 19,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 19,155*
€ 22,79445
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,035*
€ 21,46165
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,285*
€ 20,56915
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,435*
€ 19,55765
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,755*
€ 16,36845
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 38,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5263ROT
ab € 44,50*
Zubehör
Hager
L5264SCHW
ab € 44,22*
Zubehör
Hager
LK7507547030
ab € 2,01*
Zubehör
Hager
M51592
ab € 0,1434*
Zubehör
Hager
M5164
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.