| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25957864 Herst.-Nr.: 5204.3 EAN/GTIN: 4011126070330 |
| |
|
| | |
| Serienschalter 16A,250V AC 5204.3 Serienschalter, zum Einbau in die CENTRIC-Geräteeinbautanks. für Sockelleistenkanalsystem : SDK50 SDK70 T/SDK50 T/SDK70 Nennspannung : 250 V/16 A Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Ausführung des Schalters: | Serienschalter | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Bedienungsart: | sonstige | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Mit Beleuchtung: | nein | Montageart: | Geräteeinbaukanal | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,74* | € 30,25* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,9616* | € 30,3716* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,70* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|