Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 223x7,6 TY272M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25970642
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009340R0002
EAN/GTIN:
     5414363062967
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder

Kabelbinder 223x7,6 TY272M

Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
222,3 mm
Banddicke:
1,8 mm
Min. Haltekraft:
530 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,815*
€ 84,775*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,445*
€ 87,765*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 68,76*
€ 88,10*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,62*
€ 89,73*
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 90,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,10*
€ 104,839
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,57*
€ 103,0183
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,56*
€ 97,0564
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,93*
€ 93,9267
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.